Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53

BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v

Varastossa
Tuote: AA9ECF Malli: T30600-1CRistiviite: 1CP53
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
€594.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue401 ja 600
Vahvistimet AC600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus160 VDC
Syvyys1.63 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.1.25 "
Sulakepidikkeen koodiBE
Sulakkeen pituus3"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.63 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.75 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite300
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys3.44 "
Langan koko4/0 - (2) 600 kcmil Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Sulakerasia 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "TeollinenG1.22 "3"€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v
€594.83 / yksikkö