Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2632SWM-TT sidottu iskevä jakoavain 32 mm | AH2ATR 24AK25

PROTO J2632SWM-TT Kiinnitetty iskuavaimen offset 32 ​​mm

Varastossa
Tuote: AH2ATR Malli: J2632SWM-TTRistiviite: 24AK25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu silmiinpistävä avain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus53 / 64 "
Nimellinen Koko32mm
Pisteiden määrä12
Offset1.187 "
Kokonaispituus10.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.537
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2632SWM-TT Kiinnitetty iskuavaimen offset 32 ​​mm
€120.20 / yksikkö