Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLQ-5 Sulake, Nopeatoiminen, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04

BUSSMANN GLQ-5 sulake, nopeavaikutteinen, 5 A, 300 V AC

Varastossa
Tuote: AA9CNW Malli: GLQ-5Ristiviite: 1CJ04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet5
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 300 VAC
Pituus2.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN GLQ-1 Sulake, Nopeatoiminen, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€6.67
BUSSMANN GLQ-1-1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€6.73
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Sulake, Nopeatoiminen, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/10€6.73
BUSSMANN GLQ-10 Sulake, Nopeatoiminen, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01 GLQ-1010€6.73
BUSSMANN GLQ-3 Sulake, Nopeatoiminen, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€6.71
BUSSMANN GLQ-9 Sulake, Nopeatoiminen, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€6.73
BUSSMANN GLQ-2 Sulake, Nopeatoiminen, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLQ-5 sulake, nopeavaikutteinen, 5 A, 300 V AC
€6.73 / yksikkö