WATTS 3520B-sarja, kääntyvä kyynärpää, 90 astetta


Suodattaa
Perusaine: Muovi , Rungon materiaali: Polysulfoni , Väri: Valkoinen , Imuaukon koko: 3 / 8 " , Sisääntulon tyyppi: Quick Connect , Max. Paine: 250 psi , Max. Työpaine: 17.2 Bar , Mfr. Sarja: 3520B , Min. Lämpötila: 75 astetta F , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Temp. Alue: 180-astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
3520B-1013
Putki x kaappi-1 / 2 "x 3 / 4"€12.29
A
3520B-0813
Putki x kaappi-3 / 8 "x 3 / 4"€20.90
A
3520B-1014
Putki x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€23.44
A
3520B-0808
Putki x NPS1 / 2 "1"€13.89
A
3520B-1012
Putki x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€17.19
A
3520B-1008
Putki x NPS1 / 2 "1 / 2 "€15.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?