Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU90 mikrometri 0-1 tuuman 0.001 kitka | AD8KWH

WESTWARD 4KU90 mikrometri 0-1 tuumaa 0.001 kitka

Varastossa
Tuote: AD8KWH Malli: 4KU90
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
€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinKovametalli, tasainen
KalibrointitodistusEi
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinaluepäätöslauselmaHinta
WESTWARD 2YMZ6 elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Tasainen1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mm€143.09
WESTWARD 2YNA1 mikrometri 0-1 tuuman räikkä | AC4DAK 2YNA1Tasainen0 - 1 "0.001 "€215.24
WESTWARD 2YNA8 Ulkomikrometri 2 tuuman Vernier - asteikko AC4DAT 2YNA8Tasainen1 - 2 "0.0001 "€105.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU90 mikrometri 0-1 tuumaa 0.001 kitka
€51.31 / yksikkö