Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWC-20A10F nopea sulake, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55

BUSSMANN FWC-20A10F nopea sulake, 20 A, 500 V

Varastossa
Tuote: AA9PDF Malli: FWC-20A10FRistiviite: 1EH55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus600V AC
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaLuokka AR
YhteensopivaCHM, HPS-sarja
Nykyinen arvostelu20A
Tasajänniteluokitus700V DC-
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A60Q
Sulakevahvistimet20
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 600V AC, 50kA 700V DC
Pituus1 1 / 2 "
Valmistaja SarjaBussmann FWC, Mersen A60Q
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusHigh Speed
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)1.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWC-20A10F puolijohdesulake on suunniteltu suojaamaan herkkiä komponentteja ja laitteita ylivirtaolosuhteilta, oikosuluilta ja liialliselta tehopiikeiltä. Sitä käytetään ihanteellisesti elektroniikassa, autoissa ja teollisuusjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann FWC-20A10F puolijohdesulake on kompakti rakenne, joka takaa minimaalisen tehohäviön ja alhaisen energian läpimenon.
  • Sitä voidaan käyttää jännitteillä jopa 600VAC ja 700VDC.
  • Tämän puolijohdesulakkeen keskeytyskapasiteetti on 200 kAIC 600 VAC:lla ja 50 kAIC 700 VDC:llä.
  • Sen ampeeriluokat ovat jopa 20A, ja siinä on holkkipään liitännät, jotka muodostavat suljetun liitännän vähentämään vahingossa olevien jännitteellisten osien vaaraa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on katkaisijalla ja sulakkeella?

V. Katkaisijassa on sisäinen kytkin, joka laukeaa, kun virtaa on liikaa, kun taas sulake on metallikappale, joka sulaa, kun ylimääräinen virta ylikuormittaa piiriä.

K. Mikä on Bussmann FWC-20A10F puolijohdesulakkeen katkaisukyky?

V. Sulakkeen katkaisukyky on 50 kA sen nimellisjännitteellä.

K. Mitä eroa on keskeytysluokituksen ja ampeerimäärän välillä?

V. Keskeytysarvo on suurin energiamäärä, jonka laite voi turvallisesti kestää. Sulakkeen ampeeriarvo on virran määrä, jonka sulake päästää kulkemaan ennen kuin se alkaa toimia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusValmistaja SarjaNopeusluokkaHinta
BUSSMANN FWC-12A10F nopea sulake, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€36.13
BUSSMANN FWC-16A10F nopea sulake, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€51.38
BUSSMANN FWC-25A10F nopea sulake, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€42.66
BUSSMANN FWC-10A10F nopea sulake, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€36.62
BUSSMANN FWC-6A10F nopea sulake, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€36.13
BUSSMANN FWC-8A10F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 600VAC/600VDC, Kasettisulake | BD2GTR FWC-8A10FPatruunan sulake200kA600 VACKasetin sulakkeet38.1mmFWC_10F 600V--€17.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWC-20A10F nopea sulake, 20 A, 500 V
€40.75 / yksikkö