Rungon materiaali: Lasikuitu , Yhteensopiva: CHM, HPS-sarja , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A60Q , Sulakelohkon rakenne: Ei hylkäämistä , Sulakkeen koko/ryhmä: 5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm) , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea kasettisulake , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Lopetustyyppi: Leikata , Tyyppi: Nopea sulake , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännite (AC): 600 VAC