Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWC-16A10F nopea sulake, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54

BUSSMANN FWC-16A10F nopea sulake, 16 A, 600 VAC/700 VDC

Varastossa
Tuote: AA9PDE Malli: FWC-16A10FRistiviite: 1EH54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija13 / 30 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A60Q
Sulakevahvistimet16
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600VAC / 700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusValmistaja SarjaNopeusluokkaHinta
BUSSMANN FWC-12A10F nopea sulake, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€40.87
BUSSMANN FWC-20A10F nopea sulake, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FPuolijohdesulake200kA 600V AC, 50kA 700V DC600V ACLieriömäinen1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QHigh SpeedLuokka AR€40.75
BUSSMANN FWC-25A10F nopea sulake, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€40.87
BUSSMANN FWC-10A10F nopea sulake, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€38.07
BUSSMANN FWC-6A10F nopea sulake, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FPuolijohdesulake200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lieriömäinen1.5 "-Nopea toimintaHigh Speed€40.87
BUSSMANN FWC-8A10F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 600VAC/600VDC, Kasettisulake | BD2GTR FWC-8A10FPatruunan sulake200kA600 VACKasetin sulakkeet38.1mmFWC_10F 600V--€36.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWC-16A10F nopea sulake, 16 A, 600 VAC/700 VDC
€56.11 / yksikkö