Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CEK 36RH69

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 x 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH7CEK Malli: FB3HEXB34102P5Ristiviite: 36RH69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus2"
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 x 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk
€61.75 /pakkaus