Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-1000A Sulake 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11

BUSSMANN FWA-1000A Sulake 1000a Fwa 150vac

Varastossa
Tuote: AA9JQV Malli: FWA-1000ARistiviite: 1DL11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija1.5 "
EAN5027590020145
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A15QS
Sulakevahvistimet1000
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 150 VAC
Pituus3.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot150 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.89
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FWA-1500AH Sulake 1500a Fwa 130vac / dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHHuuhtele loppu2"1500200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€712.41
BUSSMANN FWA-2000AH Sulake 2000a Fwa 130vac / dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AHHuuhtele loppu2"2000200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€565.29
BUSSMANN FWA-250ASI4 Sulake 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Pultti päällä1"250100 kA 150 VAC: lla, 100 kA 80 VDC: lla, 20 kA 150 VDC: lla2 21 / 32 "150 VAC/DC€920.76
BUSSMANN FWA-5A10F Sulake 5a Fwa 150vac / dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FLieriömäinen13 / 32 "5100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-10A10F Sulake 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FLieriömäinen13 / 32 "10100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-15A10F Sulake 15a Fwa 150vac / dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FLieriömäinen13 / 32 "15100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-20A10F Sulake 20a Fwa 150vac / dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FLieriömäinen13 / 32 "20100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€30.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-1000A Sulake 1000a Fwa 150vac
€188.43 / yksikkö