BUSSMANN Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja FWA


Suodattaa
Rungon materiaali: melamiini , Luokka: High Speed , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A15QS , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta
TyyliMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta (ei alv)
A
FWA-1000A
Pultti päällä1.5 "1000200 kA 150 VAC3.5 "150 VAC€188.43
B
FWA-250ASI4
Pultti päällä1"250100 kA 150 VAC: lla, 100 kA 80 VDC: lla, 20 kA 150 VDC: lla2 21 / 32 "150 VAC/DC€920.76
B
FWA-10A10F
Lieriömäinen13 / 32 "10100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-15A10F
Lieriömäinen13 / 32 "15100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-20A10F
Lieriömäinen13 / 32 "20100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€30.87
B
FWA-30A10F
Lieriömäinen13 / 30 "30100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€34.82
B
FWA-5A10F
Lieriömäinen13 / 32 "5100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-25A10F
Lieriömäinen13 / 32 "25100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
C
FWA-1500AH
Huuhtele loppu2"1500200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€712.41
C
FWA-2000AH
Huuhtele loppu2"2000200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€565.29

Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja FWA

BUSSMANNin suurnopeuspuolijohdesulakkeet (FWA-sarja) tarjoavat laajan valikoiman Pohjois-Amerikan teriä ja upotettavia sulakkeita ja lisävarusteita. Niiden suunnittelua ja rakennetta on parannettu tarjoamaan alhainen energianläpäisy (I2t) pienillä energiahäviöillä. Ne tarjoavat erinomaisen pyöräilykyvyn erinomaisella DC -suorituskyvyllä ja matalalla kaarijännitteellä. Valitse laajasta valikoimasta näitä Bussmann -puolijohdesulakkeita, saatavana melamiini- ja keraamisina kappaleina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?