Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-5A10F Sulake 5a Fwa 150vac / dc | AE2FKT 4XC71

BUSSMANN FWA-5A10F Sulake 5a Fwa 150vac/dc

Varastossa
Tuote: AE2FKT Malli: FWA-5A10FRistiviite: 4XC71
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
€29.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A15QS
Sulakevahvistimet5
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 150 VAC/DC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot150 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FWA-1000A Sulake 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000APultti päällä1.5 "1000200 kA 150 VAC3.5 "150 VAC€188.43
BUSSMANN FWA-1500AH Sulake 1500a Fwa 130vac / dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHHuuhtele loppu2"1500200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€712.41
BUSSMANN FWA-2000AH Sulake 2000a Fwa 130vac / dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AHHuuhtele loppu2"2000200 kA 130 VAC: lla, 50 kA 130 VDC: llä1.875 "130 VAC/DC€565.29
BUSSMANN FWA-250ASI4 Sulake 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Pultti päällä1"250100 kA 150 VAC: lla, 100 kA 80 VDC: lla, 20 kA 150 VDC: lla2 21 / 32 "150 VAC/DC€920.76
BUSSMANN FWA-10A10F Sulake 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FLieriömäinen13 / 32 "10100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-15A10F Sulake 15a Fwa 150vac / dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FLieriömäinen13 / 32 "15100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-20A10F Sulake 20a Fwa 150vac / dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FLieriömäinen13 / 32 "20100 kA 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€30.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-5A10F Sulake 5a Fwa 150vac/dc
€29.49 / yksikkö