REELCRAFT Sisäänvedettävä virtajohtokelat, L5500 -sarja, 50 jalan johto


Suodattaa
Johdon pituus: 50ft. , Syvyys: 12.5 " , Arvosana: Teollinen
TyyliMalliTemp. alueMittari / kapellimestariKorkeusJänniteWattsLeveysMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta (ei alv)
A
L 5550 123 7
-12/312.5125-17.520SO€1,342.70
B
L 5550 X 123
0 astetta 125 astetta F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10NÄYTÄ€1,179.24
C
L 5550 X 124
0 astetta 150 astetta F12/417.5 "600960016.5 "16NÄYTÄ€1,292.12

Sisäänvedettävä virtajohtokelat, L5500 -sarja, 50 jalan johto

Reelcraft L5500 -sarjan virtajohtokelat kiinnitetään seiniin tai kattoon pitämään ja säilyttämään jatkojohdot ja suojaamaan niitä sotkeutumiselta, kulumiselta ja muilta vaurioilta. Niissä on jauhemaalattu, paksumittainen teräsrakenne rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi ja jousipalautusmekanismi sisäänvedettävien narujen osalta. Näissä rullissa on lentävä johto tai paljas johdonpää haluttujen lisälaitteiden tai johtojen kiinnittämiseksi suoraan mihin tahansa laitteeseen. Joissakin malleissa on 15 A: n duplex-ulostulolaatikko, jossa on GFCI-suojaus, ja NEMA 5-15P: n suora sisääntulotulppa, joka tarjoaa sähköä laitteille, jotka ovat kaukana pistorasiasta. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​johdinkeloja, joissa on 15, 16 ja 20 A virtajohto.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?