Ilmavyöhiomakoneet

Suodattaa

MILWAUKEE -

Hihnakoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A2832-20Nauhahiomakone€472.97
B2832-20, 48-59-1880pakki€913.50
JET TOOLS -

Ilmakäyttöiset hihnahiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AJAT-751€691.06
BJAT-750€487.16
CJAT-752€524.76
DYNABRADE -

Ilmakäyttöiset hihnahiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMNF1€712.40
B15300€1,354.40
CNF1€717.69
DYNABRADE -

Ilmavyöhiomakone

TyyliMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMin. Letkun kokoKokonaispituusMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHinta (ei alv)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Ei22Valo€1,074.43
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Teollinen€964.33
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Teollinen€1,160.99
D403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,036.14
E140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,026.35
F403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,384.01
G403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€986.61
H403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Ei28Teollinen€1,124.31
I140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,412.37
J154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Ei32Valo€1,229.54
K153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Ei32Teollinen€1,580.39
L142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Kyllä36Teollinen€1,740.52
M114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32general€2,046.94
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Ei53Teollinen€3,808.13
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Ei58Teollinen€2,468.81
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Teollinen€3,977.44
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Ei106Teollinen€4,207.27
CHICAGO PNEUMATIC -

Ilmavyöhiomakone

TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta (ei alv)
ACP5080-3260D1211.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€802.71
BCP5080-3260D12K11.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€971.83
CCP977912 "728Teollinen22,000 rpmKumikahvaAlumiini0.35€361.03
DCP5080-4200H1813.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€862.43
ECP5080-4200H18K13.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€1,055.99
FCP5080-5220H1813.375 "831.8general22,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.75€1,143.29
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€847.49
INGERSOLL-RAND -

Ilmakäyttöiset hihnahiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A360-313€217.94
B360-418€254.59
3M -

Ilmakäyttöisten hihnahiomakoneiden kosketusvarret

TyyliMalliHinta (ei alv)
A28375€328.95
B28370€116.14
C28371€125.19
D28368€129.01
SPEEDAIRE -

Ilmavyöhiomakoneet

Speedaire-ilmahihnahiomakoneita käytetään metallin, puun ja muiden materiaalien ulko- ja sisäkulmien tasoittamiseen ja muotoilemiseen. Näitä ilmahihnahiomakoneita käytetään tyypillisesti maali- tai ruostekerrosten puhdistamiseen, työkappaleen pintojen puhdistamiseen ja tasoittamiseen sekä ääriviivojen muotoilemiseen. Ne toimivat paineilmalla ja vaativat mahdollisimman vähän valmistelua. Valitse valikoimasta näitä ilmahihnahiomakoneita, saatavilla 12.375 15.375 ja XNUMX XNUMX tuuman pituuksina.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€288.83
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€263.63
DYNABRADE -

Vakiokontaktivarren yleinen

MallieräHinta (ei alv)
15035AF7BNE€110.84
DYNABRADE -

Hiomanauhatyökalu Yleistä 0.4 13 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
15013AF7BNC€938.31
DEWALT -

Langaton nauhahiomakone, 20V

MallieräHinta (ei alv)
DCW220BCP3NZC€539.10
3M -

Ilmahihnahiomasarja, 1/2 tuuman hihnan leveys, 18 tuuman hihnan pituus, sukupolvi/teollinen käyttö

MallieräHinta (ei alv)
28367CN7TPE€1,449.89
CHICAGO PNEUMATIC -

Hihnahiomakoneen nopea vaihto 3/8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
CP858AH7LXZ€461.67
DYNABRADE -

Offset-kontaktivarren yleinen

MallieräHinta (ei alv)
15034AF7BND€114.50
INGERSOLL-RAND -

Ilman hihnan hiomakone Industrial 0.4 Hv 1/2

MallieräHinta (ei alv)
G1A120RS812AB3HAM€1,442.65
CHICAGO PNEUMATIC -

Nauhahiomakone

MallieräHinta (ei alv)
CP9780CQ8VZC€492.10
SPEEDAIRE -

Ilmavyöhiomakone 1/8 - 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
31XG57AG2PJA€439.54
FERVI -

Ilmahihnahiomakone, nopeus 1600 r / min, 6 baarin käyttöpaine

MallieräHinta (ei alv)
0784CF3RJD€93.62
Katso yksityiskohdat

Ilmavyöhiomakoneet

Hihnahiomakoneita käytetään maalin tai ruosteen kerrosten, puhtaiden ja sileiden työkappaleiden pintojen ja muotojen muotoiluun. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä turvavöiden hiomakoneita kuten Nopeusmies, Chicago Pneumatic, Dynabrade ja Ingersoll-rand. Nämä ilmahiomakoneet käyvät paineilmalla ja vaativat mahdollisimman vähän valmistelua. Dynabrade nauhahiomakoneilla on suuremmat aukot verrattuna muihin vakiohiomakoneisiin, mikä parantaa hihnan seurantaa ja helpottaa työskentelyä yhdistelmähihnasuojan kanssa hiomahihnojen nopeaa vaihtamista varten. Näillä yksiköillä on patentoitu muotoilu, joka mahdollistaa yhteensopivuuden 1/8 tuuman (3 mm), 1/4 tuuman (6 mm) tai 1/2 tuuman (13 mm) leveiden x 24 tuuman (610 mm) pituisten hankausvöiden kanssa. Turvavyöhiomakoneet alkaen Chicago Pneumaattinen on suunniteltu työskentelemään ahtaissa tiloissa ja niissä on hiomapää, joka kääntyy 360 astetta moniasentoiseen hiontaan. Ne on varustettu ergonomisella kahvalla pitkäkestoiseen käyttöön ja helpottavat hioma-aineiden ja kosketusvarren helppoa vaihtamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?