Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 744 Upotettu kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Upotettava kylpyhuonetuuletin 70 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8MRN Malli: 744Ristiviite: 4LA31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu tuuletin
Ampeeria1.2
CFM @ 0.100 tuumaa. SP70
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Säleikön pituus7-3 / 8 "
Säleikön materiaaliMatta valkoinen polymeeri
Säleikön leveys7-3 / 8 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus6.75 "
Asunnon pituus8.25 "
Kotelo26 ga. Galvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.75 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku1000
Vaihe1
vaatii75W lamppu R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Jännite120V
Watts125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (Kyllä)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaPäästöAsunnon korkeusAsunnon pituusKoteloKotelon leveysvaatiiHinta
BROAN 744LED upotettu tuuletin 0.10 CFM 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Vaaka tai pystysuora6.875 "12.75 "Galvanisoitu teräs8.25 "kanaviston€420.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 744 Upotettava kylpyhuonetuuletin 70 Cfm
€251.88 / yksikkö