LEESON 118014.00 CI6D17FK1 metrinen moottori AJ2RAH CI6D17FK1

LEESON 118014.00 CI6D17FK1 Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RAH Malli: 118014.00Ristiviite: CI6D17FK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,894.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria14
VelvollisuusS1
Tehokkuus88.8%
LiiteIP54
Form Factor1.38
kehys112MD
EristysluokkaH
kW2.2
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB3 / B14
Pakkaus307998.99
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.24mm
Vääntömomentti108 LB-IN
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)65.41
Laivan leveys (cm)37.21

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 88.8%
    • Käämitys: PS3
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriaForm FactorAkselin dia.VääntömomenttiTyyppikehysEristysluokkaHinta
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrinen moottori AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€782.52
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrinen moottori AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F€1,041.16
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 -metrinen moottori AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F€1,284.32
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 -metrinen moottori AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H€1,693.99
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrinen moottori AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€1,041.16
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrinen moottori AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€1,150.21
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Metrinen moottori | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH€3,028.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 118014.00 CI6D17FK1 Metrinen moottori
€3,894.20 / yksikkö