Porraskiipeilytrukit

Suodattaa

B & P MANUFACTURING -

Portaiden kiipeilijät

TyyliMallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A2002-421Portaiden kiipeilijä€25.331
Tarjouspyyntö
BE1EPortaiden kiipeilijä€84.341
Tarjouspyyntö
AE1EBPortaiden kiipeilijä€68.121
Tarjouspyyntö
CE1LPortaiden kiipeilijä€58.521
Tarjouspyyntö
D2002-E46Portaikko€69.761
E2002-E1EPortaikko€97.242
A2002-194Portaiden kiipeilijä€26.001
Tarjouspyyntö
CE1LPortaiden kiipeilijä€88.721
Tarjouspyyntö
AE44Portaiden kiipeilijä€168.911
Tarjouspyyntö
AE44EPortaiden kiipeilijä€166.511
Tarjouspyyntö
A2002-131Portaiden kiipeilijä€26.521
Tarjouspyyntö
FE1CPortaiden kiipeilijä€57.021
Tarjouspyyntö
BE1EPortaiden kiipeilijä€56.121
Tarjouspyyntö
D2002-E46EPortaikko€46.381
WESCO -

Portaiden kiipeilylaite

Wescon portaiden kiipeilykäsiautot ovat akkukäyttöisiä alumiinirunkoisia kodinkoneita. Niitä käytetään jopa 850 lb:n kuormien kuljettamiseen portaita ylös ja alas, ja niitä saa 1/2 hevosvoiman sähkömoottorista, jossa on sinetöity ladattava akku, joka mahdollistaa kuorma-auton nousemisen/laskemisen jopa 70 porrasta täydellä kuormalla. Siinä on automaattisesti kelautuva räkä, joka auttaa kiinnittämään kuorman, ja kaksi 6 tuuman muovattavaa kumipyörää. Teollisuusluokan vaihteisto välittää tasaista tehoa ja on parempi kuin muut vetomallit. Wescon portaiden kiipeilyautoissa on kaksoisakkumalli, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän latausten välillä. Laaja valikoima Wescon portaiden kiipeilykäsitrukkeja on saatavilla Raptor Supplies, Wescon valtuuttama jakelija.

TyyliMalliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A23005166 "€5,453.51
B23005272 "€5,810.55
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
A302098bulkki€2,157.27
Tarjouspyyntö
A302098€21.57
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Portaiden kiipeily käsiautot, punainen, käsikäyttöinen

Daytonin portaiden kiipeilyautot soveltuvat suurten tai raskaiden kuormien, kuten laatikoiden, laatikoiden, roskien, raaka-aineiden ja koneiden siirtämiseen teollisuus- ja tuotantolaitoksissa. Nämä yksiköt tunnetaan myös käsikärryinä, ja niissä on pystysuorassa asennossa olevat teräsrungot, jotka estävät esineiden putoamisen kuorma-autosta kuljetuksen aikana, sekä nokkalevyt, jotka tukevat jopa 800 lb:n kuormaa. Tietyissä malleissa on silmukkakahvat mukavan otteen ja hallinnan takaamiseksi. kallista trukkia turvallisesti taaksepäin tasapainottaaksesi pyörien kuormituksen helpottaaksesi vierimistä paikasta toiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä teräksisiä käsitrukkeja, joita on saatavana pneumaattisena, puolipneumaattisena ja umpikumityyppisenä pyöräkokoonpanona.

TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A21U666JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€424.33
B21U670JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€226.43
B21U671JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€179.71
C21U668JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€135.04
C21U669JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€142.33
A21U667JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€134.79
D3W481Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin500 lb46 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€125.80
E3W484Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuvan kehyksen kaksoisnasta500 lb50.5 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€130.42
F3W485Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuvan kehyksen kaksoisnasta650 lb50.5 "22 "Pneumaattinen4"€182.46
G3W088Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka400 lb51 "19 "Puolipneumaattinen2.75 "€138.92
H3W089Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka500 lb51 "22 "Pneumaattinen4"€158.08
I5Z078Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehys, yksi tappi400 lb46 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€117.94
J5Z079Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehys, yksi tappi650 lb46 "22.5 "Pneumaattinen4"€119.46
K3W486Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka650 lb51 "19 "Pneumaattinen4"€191.00
L3W087Ruostetta kestävä jauhemaaliKaksoiskahva650 lb47 "22.5 "Pneumaattinen4"€125.90
MAGLINER -

Porraskiipeilyauto, jatkuva kehyssilmukka, 375 paunaa. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
CLK170EGS4CD2KGX€5,390.94
VESTIL -

Steel Stair Hand Truck, 300 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
ST-TRUCK-300AG7ZTC€287.74
GENERAL PIPE CLEANERS -

Porraskiipeilijöiden kokoonpano

MallieräHinta (ei alv)
166170CH6EKP€257.25
Katso yksityiskohdat

Porraskiipeilytrukit

Portaikkokiipeilyautot on suunniteltu raskaiden tai isojen tavaroiden kuljettamiseen, erityisesti tuotteiden jakelu- ja toimitusasemilla. Raptor Supplies tarjoaa joukon näistä käsikuorma-autoista tuotemerkeiltä kuten Dayton, Wesco, Vestil ja Magliner. Käsikuorma-autot koostuvat L-muotoisesta rakenteesta, jossa on kahvat yläosassa, kaksi pyörää alhaalla ja pieni lava, joka koskettaa maata, kun trukki on pystyssä. Vestiili portaita kiipeävissä käsikuorma-autoissa on tandem-kolmipyöräkokoonpano, joka pyörii tasaisesti, kun nouset ylös tai alas kussakin vaiheessa - poistaen kolat ja kolhut. Niissä on myös takapyörät, joiden avulla trukki voi liikkua helposti 4 pyörällä tasaisella pinnalla ja yhden silmukan kahvalla erinomaisen hallinnan takaamiseksi. Wesco käsikuorma-autot ovat akkukäyttöisiä laitteiden kuorma-autoja, joissa on alumiinirunko ja jotka kestävät enintään 850 paunan kuormat. Näitä kuorma-autoja käyttää 1/2 hv: n sähkömoottori, jossa on suljettu ladattava akku, jonka avulla kuorma-auto voi nousta / laskeutua jopa 70 portaita alle täyslasti. Ne on lisäksi varustettu sisäänrakennetulla automaattisella kelauslukitulla lastivyöllä kuorman kiinnittämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?