Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 744LED upotettu tuuletin 0.10 CFM 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED Upotettu tuuletin 0.10 Cfm 0.55a

Varastossa
Tuote: AF6UGP Malli: 744LEDRistiviite: 20JP19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu tuuletin
Ampeeria0.55
CFM @ 0.100 tuumaa. SP70
PäästöVaaka tai pystysuora
Kanavan halkaisija4"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Säleikön pituus7-3 / 8 "Dia.
Säleikön materiaalipolymeerisiä
Säleikön leveys7-3 / 8 "Dia.
LämmitinEi
Asunnon korkeus6.875 "
Asunnon pituus12.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Vaihe1
vaatiikanaviston
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Jännite120V
Watts34.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.12
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8414513000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (Kyllä)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaPäästöAsunnon korkeusAsunnon pituusKoteloKotelon leveysvaatiiHinta
BROAN 744 Upotettu kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD8MRN 4LA31 7441251.2Vaakasuora6.75 "8.25 "26 ga. Galvanisoitu teräs12.75 "75W lamppu R30 (75PAR30L / H / 10-120V)€251.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 744LED Upotettu tuuletin 0.10 Cfm 0.55a
€420.37 / yksikkö