MAG-MATE Magneettiarkkien käsittelijä


Mag-Mate-magneettiset arkinkäsittelijät ovat kestomagneetteja, jotka on suunniteltu nostamaan tai liukumaan yksi arkki pois arkkipinosta. Nämä käsittelijät tarttuvat ylälevyyn ja siirtävät sitä helposti. Ne suojaavat käyttäjiä haavoilta, naarmuilta, naarmuilta ja palovammoilta.

Suodattaa
Kahva Tyyppi: D-kahva , Magneetin korkeus: 1.375 " , Magneetin pituus: 6.125 "
TyyliMalliMagneetin leveysHinta (ei alv)
A
B100
3.625 "€311.34
B
B400
7.25 "€498.89
B
B250
7.25 "€410.75
B
B600
7.25 "€571.52

Toimintamekanismi

  • Pidä kahvalevyt vaaka- tai pystysuorassa telineessä.
  • Liikuta kahvaa toiseen päähän niin, että kahva vapauttaa kuorman vahingoittamatta pintaa.

Ominaisuudet

  • Nämä magneettiset arkinkäsittelijät voivat käsitellä pysty- tai vaakasuoraan pinottuja arkkeja.
  • Niissä on D-tyyppinen kahva, joka takaa vahvan pidon, ja ne voivat toimia ilman sähköä.
  • Näissä käsittelijöissä on vahingoittumaton vapautuskahva, joka minimoi kolhujen.
  • Niissä on keraaminen magneettimateriaali, joka erottaa rautapitoiset materiaalit ei-rautapitoisista materiaaleista.

Standardit ja hyväksynnät

  • RoHS
  • REACH

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden magneettisten arkinkäsittelylaitteiden suurin lämmönkestävä lämpötila?

300 astetta F.

Mikä on näiden nostolaitteiden suurin nostokyky?

125 lb

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?