BRADY 3430-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 9 / 16 " , Hohtaa pimeässä: Ei , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 10 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
3430-0
0€8.89
B
3430-1
1€8.89
C
3430-2
2€8.89
D
3430-3
3€8.89
E
3430-4
4€8.89
F
3430-5
5€8.89
G
3430-6
6€8.89
H
3430-7
7€8.89
I
3430-8
8€8.89
J
3430-9
9€8.89

3430-sarja, numerotarra

Brady 3430 -sarjan kirjeetiketit ovat ihanteellisia teollisuusympäristöihin, varastoihin ja toimistoihin, ja ne auttavat tehokkaassa tunnistamisessa ja organisoinnissa. Niitä on saatavana useissa eri koossa ja fonteissa, ja ne soveltuvat laitteiden, hyllyjen ja roskien merkitsemiseen, mikä parantaa varastonhallintaa, työpaikan tehokkuutta ja turvallisuutta selkeän ja näkyvän tiedon avulla. Näissä tarroissa on vinyylirakenne, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn ja suoran käyttöprosessin, joka parantaa työpaikan organisointia ja viestintää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?