BRISKHEAT FGDHC55120D rumpulämmitin 1600 wattia 13.3 amppia Ac 55gal | AC9RNU 3JJJ2

BRISKHEAT FGDHC55120D rumpulämmitin 1600 wattia 13.3 ampeeria AC 55 gal

Varastossa
Tuote: AC9RNU Malli: FGDHC55120DRistiviite: 3JJJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevyn lämmitin
Vahvistimet AC13.3
Ohjausalue50 astetta 450 astetta F
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.24 "
Korkeus33 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite120
Wattin tiheys2 wattia / neliömetri. "
Watts1600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACOhjausalueeräJänniteWattin tiheysWattsHinta
BRISKHEAT FGPDHC55120D rumpulämmitin 770 wattia 6.4 amppia Ac 55gal | AC9RNW 3JJJ4 FGPDHC55120D6.450 astetta 160 astetta FPeitelevyn lämmitin1201 watti / neliö Sisään770€1,479.65
BRISKHEAT FGDHC55240D rumpulämmitin 1600 wattia 6.67 ampeeria Ac 55gal | AC9RNX 3JJJ6 FGDHC55240D6.6750 astetta 450 astetta FPeitelevyn lämmitin2402 wattia / neliömetri. "1600€1,611.00
BRISKHEAT FGDI55 -rumpueriste 33in 55gal | AC9RNY 3JJJ8 FGDI55--Rumpueriste---€885.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT FGDHC55120D rumpulämmitin 1600 wattia 13.3 ampeeria AC 55 gal
€1,417.41 / yksikkö