BRISKHEAT FGDI55 -rumpueriste 33in 55gal | AC9RNY 3JJJ8

BRISKHEAT FGDI55 rumpueriste 33in 55gal

Varastossa
Tuote: AC9RNY Malli: FGDI55Ristiviite: 3JJJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpueriste
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.24 "
Korkeus33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3075
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7019391090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACOhjausalueeräJänniteWattin tiheysWattsHinta
BRISKHEAT FGDHC55120D rumpulämmitin 1600 wattia 13.3 amppia Ac 55gal | AC9RNU 3JJJ2 FGDHC55120D13.350 astetta 450 astetta FPeitelevyn lämmitin1202 wattia / neliömetri. "1600€1,417.41
BRISKHEAT FGPDHC55120D rumpulämmitin 770 wattia 6.4 amppia Ac 55gal | AC9RNW 3JJJ4 FGPDHC55120D6.450 astetta 160 astetta FPeitelevyn lämmitin1201 watti / neliö Sisään770€1,479.65
BRISKHEAT FGDHC55240D rumpulämmitin 1600 wattia 6.67 ampeeria Ac 55gal | AC9RNX 3JJJ6 FGDHC55240D6.6750 astetta 450 astetta FPeitelevyn lämmitin2402 wattia / neliömetri. "1600€1,611.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT FGDI55 rumpueriste 33in 55gal
€885.02 / yksikkö