EATON GN-sarjan elektroniset valetut katkaisijat, NG-kehys


Eaton GN -sarjan elektronisia valettu kotelosuojakatkaisijoita käytetään sähköpiirien ja niiden komponenttien suojaamiseen liialliselta virroilta.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
GNH312532M
€44,720.38
Tarjouspyyntö
A
GNH316032M
€52,363.40
Tarjouspyyntö
A
GNS308032M
€29,589.95
Tarjouspyyntö
A
GNH308032M
€35,414.57
Tarjouspyyntö
A
GNS316032M
€47,472.26
Tarjouspyyntö
A
GNS312532M
€40,422.40
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä katkaisijat on varustettu elektronisella laukaisuyksiköllä, joka käyttää mikroprosessoreita valvomaan johtimien läpi kulkevaa virtaa.
  • Kun ylivirtatila havaitaan, elektroninen laukaisu lähettää signaalin katkaisijan käyttömekanismiin pääkoskettimien avaamiseksi ja virran katkaisemiseksi.
  • Kun katkaisija laukeaa, katkaisijan etupuolella oleva merkkivalo syttyy ja laukaisu tallentaa tapahtuman muistiinsa.
  • Käyttäjät voivat säätää laukaisuasetuksia eri kuormitustyyppien mukaan ja tarjota välitöntä suojausta tiettyjä vikoja, kuten maasulkuja, vastaan.

Ominaisuudet

  • Niissä on elektroninen LSI (long-time, short-time and instantane) laukaisuyksikkö, joka suojaa sähköjärjestelmiä, kun virta ylittää asetetun tason tietyn ajan.
  • Niissä on NG-runkorakenne, joka tarjoaa keskeytyskapasiteetin 50 kA 480 VAC:lla ja 25 kA 600 VAC:lla.
  • Nämä katkaisijat on integroitu linja- ja kuormapuolen liittimiin, mikä helpottaa paneelien ja kuormakeskuksien asentamista.

Standardit ja hyväksynnät

  • IEC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on push-to-trip-painikkeen tehtävä?

Laukaisupainike on manuaalinen ohitusominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi laukaista katkaisijan manuaalisesti ja katkaista virran. Tätä ominaisuutta käytetään tyypillisesti testaukseen tai hätätilanteissa, kun katkaisija on laukaistava manuaalisesti.

Mikä on Digitrip 310 -matkayksikkö?

Digitrip 310 laukaisuyksikkö on ohjelmoitava, kommunikoiva, mikroprosessoripohjainen, pienjännitelaukaisuyksikkö, joka kattaa useita nimellisvirtoja. Se tarjoaa myös todellisen RMS-tunnistuksen ja lämpökuvauksen mittausta varten samalla, kun se tarkkailee syötetyn jännitteen hajautettua tehoa vaurioiden estämiseksi.

Kuinka asentaa koteloitu katkaisija paneeliin?

  • Katkaise virta sähköpaneelista tai jakokeskuksesta.
  • Irrota sopiva katkaisijapaikka paneelista ja asenna tarvittaessa kaikki tarvittavat laitteet, kuten kiskot.
  • Liitä katkaisijan liittimet paneelissa oleviin virtakiskoihin.
  • Kiinnitä katkaisin paneeliin ja varmista, että se on oikein kohdistettu ja kiristetty tärinän aiheuttaman löystymisen estämiseksi.
  • Asennuksen jälkeen kytke virta takaisin päälle ja testaa katkaisija varmistaaksesi oikean toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?