E JAMES & CO Kumilevy, elintarvikelaatu, 60A


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Durometri: 60A , Pidentymä: 450% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Buna-N / nitriilikumi , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -30 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
310-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€24.74
B
310-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€108.62
B
310-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€49.99
C
310-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€75.01
A
310-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€51.87
C
310-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€93.45
C
310-3 / 16CTAPE
tarttuva36 "3 / 16 "€142.93
C
310-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€161.69
A
310-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€33.48
B
310-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€79.43
A
310-3 / 16ATAPE
tarttuva12 "3 / 16 "€44.30
D
310-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€43.54
E
310-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€88.23
E
310-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€31.72
D
310-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€100.52
F
310-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€56.33
D
310-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€174.81
D
310-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€88.52
E
310-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€99.11
E
310-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€61.65
F
310-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€29.11
F
310-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€17.04
F
310-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€42.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?