BRISKHEAT FGPDHC55120D rumpulämmitin 770 wattia 6.4 amppia Ac 55gal | AC9RNW 3JJJ4

BRISKHEAT FGPDHC55120D rumpulämmitin 770 wattia 6.4 ampeeria AC 55 gal

Varastossa
Tuote: AC9RNW Malli: FGPDHC55120DRistiviite: 3JJJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,479.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevyn lämmitin
Vahvistimet AC6.4
Ohjausalue50 astetta 160 astetta F
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.24 "
Korkeus33 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite120
Wattin tiheys1 watti / neliö Sisään
Watts770

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACOhjausalueeräJänniteWattin tiheysWattsHinta
BRISKHEAT FGDHC55120D rumpulämmitin 1600 wattia 13.3 amppia Ac 55gal | AC9RNU 3JJJ2 FGDHC55120D13.350 astetta 450 astetta FPeitelevyn lämmitin1202 wattia / neliömetri. "1600€1,417.41
BRISKHEAT FGDHC55240D rumpulämmitin 1600 wattia 6.67 ampeeria Ac 55gal | AC9RNX 3JJJ6 FGDHC55240D6.6750 astetta 450 astetta FPeitelevyn lämmitin2402 wattia / neliömetri. "1600€1,611.00
BRISKHEAT FGDI55 -rumpueriste 33in 55gal | AC9RNY 3JJJ8 FGDI55--Rumpueriste---€885.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT FGPDHC55120D rumpulämmitin 770 wattia 6.4 ampeeria AC 55 gal
€1,479.65 / yksikkö