BRADY LC585E -lukitus / Tagout-asema näppäiltiin eri tavalla | AH9KFZ 3WPN7

BRADY LC585E Lockout/Tagout Station näppäillään eri tavalla

Varastossa
Tuote: AH9KFZ Malli: LC585ERistiviite: 3WPN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
SulkemistyyppiSuljettu
VäriMusta / keltainen
Syvyys9"
Korkeus17.125 "
Mukana lukon rungon materiaaliMuovi
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä91
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3434
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)24.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Ei
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
BRADY LC502E Turvalukitus / tunnistus Center Elctrcl / venttiili | AD2YNZ 3WPK7 LC502EMusta / keltainen4.375 "29 "810223.88 "€744.54
BRADY LC504E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 8 Lukot | AD2YPB 3WPK9 LC504EPunainen / valkoinen4.375 "29 "810223.88 "€688.35
BRADY LC234E Turvalukitus / lukituskeskus 6 lukkoa AD2YPK 3WPL9 LC234EMusta / keltainen2.875 "17 "68814 "€524.04
BRADY LC139E -turvalukitus- / -tyyppiasema 17-1 / 8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139EPunainen / valkoinen9"17.125 "-9713.5 "€528.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC585E Lockout/Tagout Station näppäillään eri tavalla
€1,134.00 / yksikkö