BRADY LC234E Turvalukitus / lukituskeskus 6 lukkoa AD2YPK 3WPL9

BRADY LC234E Turvalukitus/merkintäkeskus 6 lukot

Varastossa
Tuote: AD2YPK Malli: LC234ERistiviite: 3WPL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriMusta / keltainen
Syvyys2.875 "
Korkeus17 "
LukitusohjelmaVenttiilin lukitus
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä88
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
BRADY LC502E Turvalukitus / tunnistus Center Elctrcl / venttiili | AD2YNZ 3WPK7 LC502EMusta / keltainen4.375 "29 "810223.88 "€744.54
BRADY LC504E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 8 Lukot | AD2YPB 3WPK9 LC504EPunainen / valkoinen4.375 "29 "810223.88 "€688.35
BRADY LC139E -turvalukitus- / -tyyppiasema 17-1 / 8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139EPunainen / valkoinen9"17.125 "-9713.5 "€528.74
BRADY LC585E -lukitus / Tagout-asema näppäiltiin eri tavalla | AH9KFZ 3WPN7 LC585EMusta / keltainen9"17.125 "69113.5 "€1,134.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC234E Turvalukitus/merkintäkeskus 6 lukot
€524.04 / yksikkö