BUSSMANN Aikaviive D-luokka - maitopullosulakkeet


Bussmann-luokan D sulakkeet suojaavat moottoreita, puhaltimia, puhaltimia, kuljettimia ja LVI-järjestelmiä sähkövikoilta minimoiden seisokkien ja varmistaen toimintavarmuuden.

Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Luokka: D , Elementti: Dual , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 100 kA 500 VAC , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Aikaviive , Jännitteen luokitus: 500 VAC
TyyliMalliVärikoodiHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetPituusHinta (ei alv)
A
35D33
Musta27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.€39.61
B
20D27
sininen21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.€22.13
C
4GD27
Ruskea27 / 32 "Siemens 5SB242"€7.14
D
4D16
Ruskea13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.€30.12
D
4D27
Ruskea21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.€25.28
E
63D33
Kupari27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.€42.63
F
6D27
Vihreä21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.€26.95
G
16D27
Harmaa21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.€22.60
H
2D27
Vaaleanpunainen21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.€25.37
I
10D27
punainen21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.€21.92
I
10D16
punainen13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.€24.60
C
100D125
punainen1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "€69.76
J
50D33
Valkoinen27.5mmSiemens 5B45050ft.€42.51
K
25D27
Keltainen21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.€22.13

Ominaisuudet

  • Bussmann-aikaviive Luokan D sulakkeissa on valkoinen keraaminen rakenne kestävyyden ja lämpötilan kestävyyden vuoksi.
  • Niiden keskeytysarvo on 50 kA 500 VAC:lla ja niitä on saatavana ampeeriluokilla 2A - 100A.
  • Näissä sulakkeissa on viivästetty nopeus tilapäisiltä ylikuormituksilta suojaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat pullon sulakkeet?

Pullosulakkeet ovat erikokoisia sulakkeita, joita käytetään pienissä sähköjärjestelmissä suojaamaan piirejä oikosululta ja ylivirroilta. Nämä pullovarokkeet estävät väärien sulakkeiden kytkemisen piiriin.

Mitä eroa on sulavilla ja ei-sulavilla kytkimillä?

Sulakekytkimet on varustettu integroiduilla sulakkeilla, jotka tarjoavat ylivirtasuojan sähköpiireille, kun taas ei-sulakekytkimissä ei ole sisäänrakennettuja sulakkeita, ja ne luottavat muihin suojalaitteisiin, kuten katkaisimiin tai ylävirran sulakkeisiin, ylivirtasuojan tarjoamiseksi piirissä.

Kuinka ylläpitää Bussmann-aikaviive-luokan D sulakkeita?

  • Varmista, että sulake ja ympäröivät osat ovat puhtaat ja puhtaat roskista.
  • Säilytä sulakkeet kuivassa, puhtaassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Varmista, että jännite- ja virtaarvot vastaavat piirin vaatimuksia.
  • Varmista, että sähköpiiri ei kulje sulakkeen nimelliskapasiteettia suurempaa virtaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?