BRADY LC504E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 8 Lukot | AD2YPB 3WPK9

BRADY LC504E Turvalukitus/merkintäkeskus 8 lukot

Varastossa
Tuote: AD2YPB Malli: LC504ERistiviite: 3WPK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriPunainen / valkoinen
Syvyys4.375 "
Korkeus29 "
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä8
Komponenttien lukumäärä102
Mukana olevien riippulukoiden määrä8
Leveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)84.33
Laivan leveys (cm)67.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
BRADY LC502E Turvalukitus / tunnistus Center Elctrcl / venttiili | AD2YNZ 3WPK7 LC502EMusta / keltainen4.375 "29 "810223.88 "€744.54
BRADY LC234E Turvalukitus / lukituskeskus 6 lukkoa AD2YPK 3WPL9 LC234EMusta / keltainen2.875 "17 "68814 "€524.04
BRADY LC139E -turvalukitus- / -tyyppiasema 17-1 / 8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139EPunainen / valkoinen9"17.125 "-9713.5 "€528.74
BRADY LC585E -lukitus / Tagout-asema näppäiltiin eri tavalla | AH9KFZ 3WPN7 LC585EMusta / keltainen9"17.125 "69113.5 "€1,134.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC504E Turvalukitus/merkintäkeskus 8 lukot
€688.35 / yksikkö