BRADY LC139E -turvalukitus- / -tyyppiasema 17-1 / 8in H | AD2YPN 3WPN8

BRADY LC139E Turvalukitus/tagout-asema 17-1/8in H

Varastossa
Tuote: AD2YPN Malli: LC139ERistiviite: 3WPN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriPunainen / valkoinen
Syvyys9"
Korkeus17.125 "
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä97
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)46.86
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
BRADY LC502E Turvalukitus / tunnistus Center Elctrcl / venttiili | AD2YNZ 3WPK7 LC502EMusta / keltainen4.375 "29 "810223.88 "€744.54
BRADY LC504E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 8 Lukot | AD2YPB 3WPK9 LC504EPunainen / valkoinen4.375 "29 "810223.88 "€688.35
BRADY LC234E Turvalukitus / lukituskeskus 6 lukkoa AD2YPK 3WPL9 LC234EMusta / keltainen2.875 "17 "68814 "€524.04
BRADY LC585E -lukitus / Tagout-asema näppäiltiin eri tavalla | AH9KFZ 3WPN7 LC585EMusta / keltainen9"17.125 "69113.5 "€1,134.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC139E Turvalukitus/tagout-asema 17-1/8in H
€528.74 / yksikkö