Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 tuuman teräs | AH8UAD 38ZD43

BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AH8UAD Malli: YB1834Ristiviite: 38ZD43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannusta vaihdetta
Pora Dia.0.750
Kasvojen leveys0.75
Napa Dia.0.94
Navan projektio (tuumaa)0.50
kiilauraEi eristetty
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä18
Dia ulkopuolella.1.065
Kokonaispituus1.25
Piki16
Pitch Dia.1.125
Painekulma (aste)20
SäätöruuviEi sisälly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.113
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Pora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräDia ulkopuolella.KokonaispituusPikiHinta
BOSTON GEAR H2412 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 12 hammasta, teräs | AB2CLA 1L944 H24120.5 "0.25 "0.25 "0.38 "120.583 "0.56 "24€39.72
BOSTON GEAR H2424 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 24 hammasta, teräs | AB2CLB 1L947 H24241"0.375 "0.25 "0.87 "241.083 "0.63 "24€69.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 tuuman teräs
€139.05 / yksikkö