BOSTON VAIHDE

Boston Gear 700 -sarjan nopeudenrajoittimissa on kotelokarkaistu seosteräsmato ja akselirakenne, jossa on suuri öljysäiliö, joka tarjoaa tehokkaan lämmönpoiston ja voitelun. Nämä vähennykset tarjoavat jopa 9603 lb-tuuman vääntömomentin ja maksimivälityssuhteen 60:1. Bostonin hammaspyörät on suunniteltu siirtämään liikettä ja voimaa rinnakkaisten akselien välillä, ja niitä tarjotaan 14.5 ja 20 asteen painekulmaversioina. 14.5 asteen vaihteet tarjoavat suuremman kosketussuhteen sujuvan toiminnan takaamiseksi ja estävät myös välysvirheet, jotka johtuvat vaihteiden keskietäisyydestä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

BOSTON GEAR nopeudenrajoittimet ja vaihteistot

Nopeudenrajoittimet ja vaihteistotSisältää laajan valikoiman Boston Gear -nopeudenrajoittimia ja vaihteistoja, joita tarjotaan kierteisissä ja mato-vaihteistoissa pallo- tai rullalaakereilla. Käytetään ilmailu-, meri-, ruoka- ja juomateollisuudessa(3829 tuotetta)

BOSTON GEAR DC vaihdemoottorit

DC-vaihdemoottorit(34 tuotetta)

BOSTON GEAR Vaihteet

GearsSisältää kannettavat hammaspyörät, jiiripyörät ja teräs- ja valurautaiset kierteiset kartiohammaspyörät. Saatavana eri reikä-, napa- ja ulkohalkaisijoina(339 tuotetta)

BOSTON GEAR Vaihteistot

VaihteistotelineetSisältää erilaisia ​​teräksisiä hammaspyöriä, joissa on jopa 7.64 hammasta / tuuma. Ihanteellinen ohjausjärjestelmiin pyörimisliikkeen muuntamiseksi lineaariseksi liikkeeksi(55 tuotetta)

BOSTON GEAR asennetut laakerit

Asennetut laakerit(65 tuotetta)

BOSTON GEAR Holkkilaakerit

Holkkilaakerit(64 tuotetta)

BOSTON GEAR Painelaakerit

Painelaakerit(2 tuotetta)

BOSTON GEAR Leukakytkimen navat

Leuan kytkentäkeskuksetSisältää Boston Gear -kytkimen navat ja rungot ruostumattomasta teräksestä, sintratusta raudasta ja teräsvaihtoehdoista. Ihanteellinen tasaisille tai raskaille iskuille ja vaihteleville vääntömomenteille(9 tuotetta)

BOSTON GEAR Leuan kytkentähämähäkit

LeukaliitinhämähäkitSisältää erilaisia ​​pronssi-, polypropyleeni- ja kumileuatyyppisiä hämähäkkejä sovelluksiin, jotka edellyttävät erilaisia ​​tärinänvaimennus- ja vääristymiskäsittelykykyjä(21 tuotetta)

BOSTON GEAR Yleiskytkimet

Yleiskytkimet(877 tuotetta)

BOSTON GEAR ilmansäätimet

IlmasäätimetAlumiiniset ilmansäätimet, joita käytetään nesteiden ulostulopaineen säätämiseen alueella 5 - 150 psi. Tasapainotettu venttiilirakenne tuottaa virtauksia 144 cfm asti ja 1/4 tuuman mittaportti NPT-putkiin liittämistä varten(1 tuote)

BOSTON GEAR laippaliitossarja

Laippaliitin(3 tuotetta)

BOSTON GEAR -asennusalusta

AsennusalustaValurautaiset / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysalustat käytettäväksi Bostonin nopeudenrajoittimien kanssa. Saatavilla matojen keskipisteiden etäisyyksillä 1 - 3.25 tuumaa(10 tuotetta)

BOSTON GEAR Akselipannat

Akselin kauluksetTeräsakselin kaulukset, joissa on kiinteä ruuviliitin ja 1.5 tuuman reiän halkaisija akselien lukitsemiseksi moottoreissa ja vaihteistoissa tapahtuvien voimansiirtosovellusten aikana(230 tuotetta)

BOSTON GEAR Shim Stock

Välilevy(2 tuotetta)

BOSTON GEAR yleisnivelet

Nivelet(44 tuotetta)

BOSTON GEAR kiilahihnapyörät

Kiilahihnapyörät(394 tuotetta)

BOSTON GEAR ilmajarrut

Ilmajarrut(1243 tuotetta)

BOSTON GEAR Ketjut

Kahleet(46 tuotetta)

BOSTON GEAR Öljyt

Öljyt(1 tuote)

BOSTON GEAR osat

OsatVaraosat, kuten tulo- ja ulostuloöljytiivisteet, sekä ensimmäiset alennusvaihdesarjat käytettäväksi Bostonin vaihteiden kanssa(26 tuotetta)

BOSTON GEAR Laakeritarvikkeet

Laakeritarvikkeet(14 tuotetta)

BOSTON GEAR -turvareleet

Turvareleet(9 tuotetta)

BOSTON GEAR Työntölevyt

PainelevytSuunniteltu tukemaan suuria aksiaalikuormituksia ja sallimaan pyörimisen osien välillä koneen osien kohdistamiseksi akselin akselia pitkin. Saatavana 3 / 8- ja 2 tuuman rei'issä(2 tuotetta)

BOSTON GEAR Tiivisteet

tiivistysaineet(5 tuotetta)

BOSTON GEAR Tangonpäät

Sauva päättyy(97 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Boston Gearin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Dayton Tuotteet. Joten jos etsit Boston Gearia, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä työkalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tietoja Boston Gearistä

Boston Gear 700 -sarjan nopeudenrajoittimissa on kotelokarkaistu seosteräsmato ja akselirakenne, jossa on suuri öljysäiliö, joka tarjoaa tehokkaan lämmönpoiston ja voitelun. Nämä vähennykset tarjoavat jopa 9603 lb-tuuman vääntömomentin ja maksimivälityssuhteen 60:1. Bostonin hammaspyörät on suunniteltu siirtämään liikettä ja voimaa rinnakkaisten akselien välillä, ja niitä tarjotaan 14.5 ja 20 asteen painekulmaversioina. 14.5 asteen vaihteet tarjoavat suuremman kosketussuhteen sujuvan toiminnan takaamiseksi ja estävät myös välysvirheet, jotka johtuvat vaihteiden keskietäisyydestä.

Tärkeimmät kauppanimet

UJAS / UJNL-sarja VSP-Trong

UJAS / UJNL-sarja VSP-Trong

Nämä liitokset koostuvat kahdesta ikeestä ja keskisarjasta. BOS-trong-liitokset voidaan ostaa koottuna tai erillisinä haarukoina ja keskisarjoina.

RULON 641 laakerit

RULON 641 laakerit

Niiden tarkoituksena on käsitellä jatkuvia ongelmia, jotka vaivaavat elintarvike- ja lääkesovelluksissa käytettäviä laakereita. RULON 641 on PTFE- ja täyteaineseos, joka on suunniteltu täyttämään siipikarja- ja lihateollisuuden vaatimukset.

Boston Gearin kilpailuedut

Hienot 1600-sarjan laakerit

Hienot 1600-sarjan laakerit

Nice 1600 -sarjan laakerit on suunniteltu sopeutumaan moniin tarkkuuslaakerisovelluksiin. Ne sopivat noin 5000 RPM:n nopeuksille

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat asennetut kuulalaakerit?

Nämä syväurakuulalaakerit sopivat suuriin radiaali- ja työntökuormiin. Niissä on koneistettu kotelon reikä ja pallomainen ulkokehä täydellistä itsekohdistusta varten.

Mitä ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetut laakerit?

Niissä on synteettinen huulitiiviste, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiiviste, joka tarjoaa erinomaisen suojan korkeapainepesuolosuhteissa. Nämä asennetut laakerit on esitäytetty elintarvikelaatuisella NSF H1 -rasvalla, ja niissä on valettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo.

Mitä ovat kierrevaihteet?

Bostonin vakiokierrevaihteissa on 45 asteen kierrekulma, ja niitä käytetään liikkeen ja tehon välittämiseen ei-leikkautuvien akselien välillä, jotka ovat yhdensuuntaisia ​​tai 90 astetta. Heillä on sekä oikea- että vasenkätisiä vaihtoehtoja.