GEORG FISCHER Kyynärpää, 90 astetta, PVC


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 80
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€6.72
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi 73 ° F: ssa1.25 "€11.51
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi 73 ° F: ssa1.5 "€15.12
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi 73 ° F: ssa2"€16.85
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4"€170.76
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€68.33
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€8.35
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€95.58
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€8.22
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€7.99
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi 73 ° F: ssa1"€10.25
F
807-030
FNPT x -liitin375 psi 73 ° F: ssa3"€55.99
F
807-010
FNPT x -liitin315 psi 73 ° F: ssa1"€13.94
F
807-020
FNPT x -liitin202 psi 73 ° F: ssa2"€25.19
F
807-012
FNPT x -liitin260 psi 73 ° F: ssa1.25 "€17.71
F
807-015
FNPT x -liitin235 psi 73 ° F: ssa1.5 "€20.50
F
807-007
FNPT x -liitin344 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€12.97
F
807-005
FNPT x -liitin424 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€11.25
G
806-003
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€3.62
A
806-012
Liitäntä x Liitäntä520 psi 73 ° F: ssa1.25 "€7.85
A
806-010
Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1"€5.63
A
806-005
Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€2.76
B
806-025
Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2.5 "€21.87
G
806-060
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa6"€105.03
A
806-007
Liitäntä x Liitäntä688 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€3.69
G
806-080
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa8"€261.67
B
806-040
Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"€39.73
B
806-030
Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3"€24.19
G
806-002
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€3.53
A
806-015
Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1.5 "€8.64
A
806-020
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2"€10.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?