Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR H2424 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 24 hammasta, teräs | AB2CLB 1L947

BOSTON GEAR H2424 hammaspyörä, halkaisija 24, 14 1/2 astetta Painekulma, 24 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AB2CLB Malli: H2424Ristiviite: 1L947

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannusta vaihdetta
Pora Dia.0.375 "
Kasvojen leveys0.25 "
ToimintoLiikkeen ja voiman siirtäminen rinnakkaisten akselien välillä, minimoi vastahyökkäyksen sujuvan ja hiljaisen toiminnan suorittamiseksi, tiivis poraus-, pikin- ja ulkohalkaisijan keskipiste helpottaa modifiointien muokkaamista
Napa Dia.0.87 "
Navan projektio (tuumaa)0.38
kiilauraEi eristetty
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä24
Dia ulkopuolella.1.083 "
Kokonaispituus0.63 "
Piki24
Pitch Dia.1"
Painekulma (aste)14 1 / 2
SäätöruuviMukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Pora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräDia ulkopuolella.KokonaispituusPikiHinta
BOSTON GEAR H2412 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 12 hammasta, teräs | AB2CLA 1L944 H24120.5 "0.25 "0.25 "0.38 "120.583 "0.56 "24€39.72
BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 tuuman teräs | AH8UAD 38ZD43 YB18341.1250.7500.750.94181.0651.2516€139.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR H2424 hammaspyörä, halkaisija 24, 14 1/2 astetta Painekulma, 24 hammasta, terästä
€69.80 / yksikkö