Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR H2412 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 12 hammasta, teräs | AB2CLA 1L944

BOSTON GEAR H2412 hammaspyörä, halkaisija 24, 14 1/2 astetta Painekulma, 12 hammasta, teräs

Varastossa
Tuote: AB2CLA Malli: H2412Ristiviite: 1L944
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
€39.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannusta vaihdetta
Pora Dia.0.25 "
Kasvojen leveys0.25 "
ToimintoLiikkeen ja voiman siirtäminen rinnakkaisten akselien välillä, minimoi vastahyökkäyksen sujuvan ja hiljaisen toiminnan suorittamiseksi, tiivis poraus-, pikin- ja ulkohalkaisijan keskipiste helpottaa modifiointien muokkaamista
Napa Dia.0.38 "
Navan projektio (tuumaa)0.31
kiilauraEi eristetty
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.0.583 "
Kokonaispituus0.56 "
Piki24
Pitch Dia.0.5 "
Painekulma (aste)14 1 / 2
SäätöruuviEi sisälly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Boston Gear H2412 on teräksinen hammaspyörä, jonka halkaisija on 0.5000 tuumaa ja joka on suunniteltu siirtämään liikettä ja voimaa rinnakkaisten akselien välillä.
    • Sen 14-1/2 asteen painekulma tarjoaa korkean kosketussuhteen, joka auttaa estämään välivirheet ja tarjoaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan verrattuna 20 asteen malleihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Pora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräDia ulkopuolella.KokonaispituusPikiHinta
BOSTON GEAR H2424 hammaspyörä, 24 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 24 hammasta, teräs | AB2CLB 1L947 H24241"0.375 "0.25 "0.87 "241.083 "0.63 "24€69.80
BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 tuuman teräs | AH8UAD 38ZD43 YB18341.1250.7500.750.94181.0651.2516€139.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR H2412 hammaspyörä, halkaisija 24, 14 1/2 astetta Painekulma, 12 hammasta, teräs
€39.72 / yksikkö