PETERSEN PRODUCTS 148-0-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Pii , Max. Paine: 60 psi , Max. Lämpötila: 200 astetta F
TyyliMallikahvan pituusMax. HalkaisijaHinta (ei alv)
A
148-0005
6.38 "0.5 "€97.17
B
148-0010
7"1"€103.66
C
148-0012
8.5 "1.25 "€124.76
D
148-0020
10.5 "2"€152.35
E
148-0025-8
13.5 "2.5 "€681.55
F
148-0030-8
13.5 "3"€834.08
G
148-0040-8
17 "4"€800.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?