BATTALION 2RRX2 seinäjalusta harmaa 720 tuuman pituus | AC3DHX

BATTALION 2RRX2 seinäjalusta harmaa 720 tuuman pituus

Tuote: AC3DHX Malli: 2RRX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäjalusta,
VäriHarmaa
Korkeus4"
Pituus720 "
MateriaaliPVC-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.69
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 2RRW8 Seinäjalusta Manteli 720 tuuman pituus | AC3DHU 2RRX2 2RRW8Manteli€111.60
BATTALION 2RRW9 seinäjalusta musta 720 tuuman pituus | AC3DHV 2RRW9Musta€132.38
BATTALION 2RRX1 seinäjalusta ruskea 720 tuuman pituus | AC3DHW 2RRX1Ruskea€107.60
BATTALION 2RRX3 seinäjalusta valkoinen 720 tuuman pituus | AC3DHY 2RRX3Valkoinen€132.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRX2 seinäjalusta harmaa 720 tuuman pituus