BATTALION 2RRW8 Seinäjalusta Manteli 720 tuuman pituus | AC3DHU 2RRX2

BATTALION 2RRW8-seinäjalusta, manteli, pituus 720 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DHU Malli: 2RRW8Ristiviite: 2RRX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäjalusta,
VäriManteli
Korkeus4"
Pituus720 "
MateriaaliPVC-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 2RRW9 seinäjalusta musta 720 tuuman pituus | AC3DHV 2RRW9Musta€132.38
BATTALION 2RRX1 seinäjalusta ruskea 720 tuuman pituus | AC3DHW 2RRX1Ruskea€107.60
BATTALION 2RRX2 seinäjalusta harmaa 720 tuuman pituus | AC3DHX 2RRX2Harmaa-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRX3 seinäjalusta valkoinen 720 tuuman pituus | AC3DHY 2RRX3Valkoinen€132.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRW8-seinäjalusta, manteli, pituus 720 tuumaa
€111.60 / yksikkö