Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG16A2.0 Kiinteän pään kapasiteetti T304 ruostumaton teräspuristin | AA3NKN 11P792

VNE STAINLESS EG16A2.0 Kiinteän pään kapasiteetti T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin

Varastossa
Tuote: AA3NKN Malli: EG16A2.0Ristiviite: 11P792

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä päätykansi
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VNE STAINLESS EG16A1.5 Kiinteä pää Kapasiteetti T304 ruostumaton teräspuristin | AA3NKM 11P791 EG16A1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "€12.74
VNE STAINLESS EG16A2.5 umpinainen päätykappale, T304 ruostumaton teräs, puristin | AA3NKP 11P793 EG16A2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "€15.49
VNE STAINLESS EG16A3.0 Kiinteän pään kapasiteetti T304 ruostumaton teräspuristin | AA3NKQ 11P794 EG16A3.0T304 ruostumaton teräs3"€19.69
VNE STAINLESS EG16A4.0 Kiinteän pään kapasiteetti T304 ruostumaton teräspuristin | AA3NKR 11P795 EG16A4.0T304 ruostumaton teräs4"€37.81
VNE STAINLESS EG16A6.0 Täyspää Kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA3NKT 11P796 EG16A6.0T316L ruostumaton teräs6"€138.43
VNE STAINLESS EG16A-6L.75 Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA3NKU 11P797 EG16A-6L.75T316L ruostumaton teräs1/2 "ja 3/4"€11.76
VNE STAINLESS EG16A-6L1.5 Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA3NKV 11P798 EG16A-6L1.5T316L ruostumaton teräs1 "ja 1-1 / 2"€9.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG16A2.0 Kiinteän pään kapasiteetti T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin
€16.79 / yksikkö