BATTALION 2RRX3 seinäjalusta valkoinen 720 tuuman pituus | AC3DHY

BATTALION 2RRX3 seinäjalusta valkoinen 720 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3DHY Malli: 2RRX3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäjalusta,
VäriValkoinen
Korkeus4"
Pituus720 "
MateriaaliPVC-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7265
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 2RRW8 Seinäjalusta Manteli 720 tuuman pituus | AC3DHU 2RRX2 2RRW8Manteli€111.60
BATTALION 2RRW9 seinäjalusta musta 720 tuuman pituus | AC3DHV 2RRW9Musta€132.38
BATTALION 2RRX1 seinäjalusta ruskea 720 tuuman pituus | AC3DHW 2RRX1Ruskea€107.60
BATTALION 2RRX2 seinäjalusta harmaa 720 tuuman pituus | AC3DHX 2RRX2Harmaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRX3 seinäjalusta valkoinen 720 tuuman pituus
€132.41 / yksikkö