BALDOR MOTOR VWDL3514 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKM

BALDOR MOTOR VWDL3514 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZKM Malli: VWDL3514

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,920.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria12.4/6.2
pohjaN
Vääntömomentti12.1 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusB
RPM1725
Lämpötila Nouse82 ° C
Tyyppi3532LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 8.43 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVääntömomenttiHPKuormitusvirtaulostuloPower FactorLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VWDL3504 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 ampeeria.56580 astetta C€1,810.77
BALDOR MOTOR VWDL3507 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT.754.05 ampeeria.756780 astetta C€2,126.06
BALDOR MOTOR VWDL3510 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 ampeeria178104 astetta C€2,434.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3514 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C runko
€2,920.51 / yksikkö