Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL MRX-EL-02-630 Ligatuurinkestävä lukko F02 Escutcheon | AH8HAP 38TH77

TOWNSTEEL MRX-EL-02-630 Ligatuurinkestävä lukko F02 Escutcheon

Varastossa
Tuote: AH8HAP Malli: MRX-EL-02-630Ristiviite: 38TH77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,487.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
Lukitustoimintoyksityisyys
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA
TyyliMRXL Escutcheon
Jänniteei mitään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Mortise / sylinterimäinen: Mortise

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakotyyppiSuorittaa loppuunToimintoTyylieräKeskeinen materiaaliKiilauran tyyppiSijaintityyppiHinta
TOWNSTEEL MRX-SL-01-32D Antiligature Mortise Lockset Vipu | AC4MCZ 30F429 MRX-SL-01-32DASASatiini ruostumatonKulkuKytkinvipuAntiligature Mortise LocksetNikkelihopeaSchlage "C"Laitos, terveydenhuolto, koulut€1,202.04
TOWNSTEEL MRX-SL-19-32D Antiligature Mortise Lockset Vipu | AC4MDA 30F430 MRX-SL-19-32DASASatiini ruostumatonyksityisyysKytkinvipuAntiligature Mortise LocksetNikkelihopeaSchlage "C"Laitos, terveydenhuolto, koulut€1,153.06
TOWNSTEEL MRX-SL-04-32D Antiligature Mortise Lockset Vipu | AC4MDB 30F431 MRX-SL-04-32DASASatiini ruostumatonSisäänkäynti / toimistoKytkinvipuAntiligature Mortise LocksetNikkelihopeaSchlage "C"Kaupallinen€1,203.04
TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Antiligature Mortise Lockset Vipu | AC4MDC 30F432 MRX-SL-05-32DASASatiini ruostumatonLuokkahuoneKytkinvipuAntiligature Mortise LocksetNikkelihopeaSchlage "C"Koulut€1,279.06
TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Antiligature Mortise Lockset Vipu | AC4MDD 30F433 MRX-SL-07-32DASASatiini ruostumatonvarastohuoneKytkinvipuAntiligature Mortise LocksetNikkelihopeaSchlage "C"Laitos, terveydenhuolto, koulut€1,215.09
TOWNSTEEL MRX-SL-02-630 Ligature Resistant F02 Rose -vipu | AH8HAD 38TH67 MRX-SL-02-630ASASatiini ruostumaton teräs-MRXL ruusuLigatuuria kestävä lukkoMessinkiSchlage SC4-€1,153.06
TOWNSTEEL MRX-SL-20-630 Ligature Resistant F20 Rose -vipu | AH8HAE 38TH68 MRX-SL-20-630ASASatiini ruostumaton teräs-MRXL ruusuLigatuuria kestävä lukkoMessinkiSchlage SC4-€1,235.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL MRX-EL-02-630 Ligatuurinkestävä lukko F02 Escutcheon
€1,487.04 / yksikkö