BALDOR MOTOR VWDL3507 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKK

BALDOR MOTOR VWDL3507 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZKK Malli: VWDL3507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,126.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria10.6/5.3
pohjaN
Vääntömomentti6.86 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.24 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta4.05 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor67
RPM1725
Lämpötila Nouse80 astetta C
Tyyppi3524L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.78 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 5.52 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 34.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVääntömomenttiHPKuormitusvirtaulostuloPower FactorLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VWDL3504 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 ampeeria.56580 astetta C€1,810.77
BALDOR MOTOR VWDL3510 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 ampeeria178104 astetta C€2,434.34
BALDOR MOTOR VWDL3514 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 ampeeria1.59682 ° C€2,920.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3507 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C runko
€2,126.06 / yksikkö