Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akun jännite: 12V , Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: Keltainen Musta , Fork Center: 13 1 / 2 " , Haarukan pituus: 42 " , Haarukan leveysalue: 8.3 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 3" , Kahvan korkeus: 46 " , HP: 2 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 4" , Kuormapyörän materiaali: Poly teräksellä , Materiaali: Teräs , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Moottorivoima: 1 kW , Moottorin jännite: 24V DC- , Paristojen määrä: 2 , Toiminta täydellä latauksella: 3-4 tuntia. , Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain: 8 tuntia. , vaihe: Ei sovellettavissa , Virtalähde: Akkukäyttöinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän leveys: 2" , Takavetopyörän halk.: 10 " , Takavetopyörän leveys: 3" , Tasainen kapasiteetti 118" - 150": 1000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 62" - 101": 1500 lbs. , Jännite: 24V