A B Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Norsunluu , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Arvosana: HD, valo päällä kuorma pois päältä , Korkeus: 1.86 " , Indikaattori: Valo päällä kuorman ollessa pois päältä , Pituus: 4.06 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
3-tie valaistu kytkin, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellemsin erittäin raskaat teolliset sarjat, 3-tie valaistut kytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi ja LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on Pois-asennossa. Näissä kytkimissä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä norsunluun värisistä kytkimistä, saatavana nykyisillä luokituksilla 2 ja 15 A päällä Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset valaistut vaihtokytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta.