DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 34 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 34 " , Pultin ympyrän halk.: 36.25 " , CFM @ 1.250-in. SP: 12,180 , Koko A: 37.75 " , Koko B: 21.375 " , Koko C: 34.5 " , Mitta D: 29 " , Koko E: 7 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 50.75 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 34.625 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 29 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Poistoaukon halkaisija: 34.625 " , Akselin halkaisija: 1.187 " , Leveys: 37.75 "
TyyliMalliTuuletin RPMTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
3C413
-Alumiini------€3,771.11
B
7AF94
936Alumiini14,43018.8 / 10.2-9.41.83Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21725€4,508.65
B
7F851
936Kipinänkestävä alumiini14,4306.0-5.4/2.71.83Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21735€4,674.76
B
7F854
936Kipinänkestävä alumiini14,4306.2-5.8/2.91.83Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21725€5,284.76
B
7AF95
1074Alumiini16,56030.0/15.02.78Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen31740€5,321.28
B
7F852
1074Kipinänkestävä alumiini16,5608.7-7.8/3.92.78Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen31740€4,779.93
B
7AF96
1251Alumiini19,29020.54.36Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen51730€5,825.47
B
7F853
1251Kipinänkestävä alumiini19,29014.8-13.4/6.74.36Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen51745€4,884.04

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 34 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajujen, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi maaliruiskukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sijoitettu sylinterimäiseen putkimaiseen rakenteeseen, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräskotelo, jossa on paistettu emalimaali ja alumiini-/kipinäkestävät alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman taajuusmuuttajapaketteja tuulettimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse näiden putkipoistopuhaltimien laajasta valikoimasta, saatavilla tuuletinnopeuksilla 936-1251 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?