BALDOR MOTOR VM7006-I Porauslaite Duty, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, Tenv, 56c | AJ6ZEH

BALDOR VM7006-I -porakoneen käyttö, 1.15 SF -moottori, 230 / 460V, 1800 kierrosta / min, 60 Hz, 0.75 HV, TENV, 56C

Tuote: AJ6ZEH Malli: VM7006-I

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ampeeria1.6 / .8
pohjaN
Vääntömomentti6.71 LB-FT
luokkaSTOCK
Sykli60/50
LiiteXPNV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.49 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP5 / 33
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.608 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5 / 33
Vaihe3
Power Factor69
TarkistusK
RPM1740/1450
Lämpötila KoodiT3C
Lämpötila Nouse65 ° C
Tyyppi3512M
Jännite230 / 460 / 190 / 380

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)32.07
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-C & D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.31 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0977XP
    • Vetomomentti: 4.67 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.34 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR CEM7053T-I porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Poranteräsmoottori, 1780/1480 rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Poranteräsmoottori, 575v, 3520 RPM, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR EM7040T-I Porauslaite Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 RPM, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 ampeeria06-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM7045T-I Poranteräsmoottori, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hvFJalka asennettu---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM7053T-I-5 porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hvFJalka-asennus---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM7060T-I-5 porakone, 1.15 Sf moottori, 1770 rpm, 30 hv, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 ampeeria04-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR VM7006-I -porakoneen käyttö, 1.15 SF -moottori, 230 / 460V, 1800 kierrosta / min, 60 Hz, 0.75 HV, TENV, 56C