TEMPCO TPN01178 Paineistettu laipallinen lämmitin 460v | AC3TBX 2VXZ7

TEMPCO TPN01178 Paineton laipallinen lämmitin 460v

Varastossa
Tuote: AC3TBX Malli: TPN01178Ristiviite: 2VXZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineistettu laipallinen lämmitin
Kotelon tyyppiNEMA 1
LaippamateriaaliTeräs
Laipan koko6-1 / 2 "
Min. Upotussyvyys17 "
Kokonaispituus19.625 "
Vaihe3
Vaipan materiaaliIncoloy (R) 800
Jännite460
Wattin tiheys50 neliömetriä
Watts9000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKokonaispituusVaiheVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TPN01886 Paineistettu laipallinen lämmitin 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Ruostumaton teräs8.5 "1Korkean lämpötilan ruostumaton teräs24043 neliömetriä700€95.33
TEMPCO TPN01887 Paineistamaton laipallinen lämmitin 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Ruostumaton teräs8.5 "1Korkean lämpötilan ruostumaton teräs24046 neliömetriä1500€265.24
TEMPCO TPN01173 Paineistamaton laipallinen lämmitin teräs | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Teräs13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 neliömetriä2500€414.07
TEMPCO TPN01174 Paineistettu laipallinen lämmitin 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Teräs13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 neliömetriä2500€417.72
TEMPCO TPN01176 Paineistettu laipallinen lämmitin 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Teräs19.375 "3Incoloy (R) 80048027 neliömetriä4000€438.19
TEMPCO TPN01416 Paineeton laipallinen lämmitin 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Teräs18.125 "3Incoloy (R) 80048040 neliömetriä9000€610.44
TEMPCO TPN01422 Paineistamaton laipallinen lämmitin 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Teräs18.125 "3Incoloy (R) 80048054 neliömetriä12,000€594.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TPN01178 Paineton laipallinen lämmitin 460v
€674.11 / yksikkö