BUSSMANN TB200 -sarjan riviliittimet


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 30A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.56 " , Mfr. Sarja: TB200 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.437in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 300V , Leveys: 1.12 " , langan mittari: 22 AWG - 12 AWG , Johdin maksimimitta: 12AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliKoteloeräPituusHinta (ei alv)
A
TB200-12BS
kestomuoviRiviliitin6"€19.49
A
TB200-12SPQC17
kestomuoviRiviliitin6"€19.82
B
TB200-12QC14
kestomuoviRiviliitin6"€12.43
A
TB200-07SP
kestomuoviRiviliitin3.82 "€7.64
A
TB200-05SP
kestomuoviRiviliitin2.94 "€5.46
C
TB200-10BQC6
kestomuoviPäätelohko5.13 "€14.28
C
TB200-09SS
kestomuoviRiviliitin4.69 "€9.07
B
TB200-22
kestomuoviPäätelohko10.37 "€14.18
B
TB200-13SP
Termoplastinen (TP)Päätelohko6.44 "€14.20
A
TB200-02QC4
Termoplastinen (TP)Päätelohko1.63 "€2.42
D
TB200-06
Termoplastinen (TP)Päätelohko3.38 "€3.86
B
TB200-04QC2
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.51 "€4.14
B
TB200-0400
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.51 "€2.58
B
TB200-03
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.07 "€1.93
A
TB200-06B
Termoplastinen (TP)Päätelohko3.38 "€5.21
A
TB200-04ST
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.51 "€4.26
A
TB200-03QC7
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.07 "€4.12
C
TB200-03QC17
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.07 "€3.61
B
TB200-10SP
Termoplastinen (TP)Päätelohko5.13 "€10.92
A
TB200-08SS
Termoplastinen (TP)Päätelohko4.25 "€8.06
B
TB200-04BQC2
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.51 "€5.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?