BALDOR MOTOR CEM7068T-I Poranteräsmoottori, 1780/1480 rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY

BALDOR CEM7068T-I -porakoneen moottori, 1780/1480 kierrosta / min, 60/50 HZ, 75/60 hv, XPFC, 365T

Varastossa
Tuote: AJ6PVY Malli: CEM7068T-I

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,328.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Tehokkuus95.40%
Kotelon tyyppiXPFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko365TC
Täyden kuorman ampeerit168 / 84.1 / 164 / 82
HP75 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus33.44 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana50 / 60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Lämpötila KoodiT3C
Jännite190/380/230/460 V
Paino977 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 439.65
Laivan korkeus (cm)65.09
Laivan pituus (cm)103.19
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 190 V @ 50 Hz; 380 V @ 50 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR CEM7053T-I porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hvFJalkakiinnike / C-kasvot--€5,818.91
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Poranteräsmoottori, 575v, 3520 RPM, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hvFJalkakiinnike / C-kasvot--€21,318.82
BALDOR MOTOR EM7040T-I Porauslaite Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 RPM, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 ampeeria06€3,781.91
BALDOR MOOTTORI EM7045T-I Poranteräsmoottori, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hvFJalka asennettu--€6,290.45
BALDOR MOOTTORI EM7053T-I-5 porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hvFJalka-asennus--€4,222.91
BALDOR MOOTTORI EM7060T-I-5 porakone, 1.15 Sf moottori, 1770 rpm, 30 hv, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 ampeeria04€9,220.91
BALDOR MOOTTORI EM74124T-I-4 Räjähdyssuojattu moottori, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hp, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4€25,350.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR CEM7068T-I -porakoneen moottori, 1780/1480 kierrosta / min, 60/50 HZ, 75/60 hv, XPFC, 365T
€20,328.00 / yksikkö